PHOENIX CONTACT - PHC1414412 SACC-CC-8QO SH ETH CONNETTORE PER CAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 50 V
Corrente nominale - 0.6 A
Numero di poli - 8
Grado di protezione (IP) - IP65
Codifica meccanica (con perno di codifica) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626025490
Codice prodotto
PHC1414412
Cod. produttore
1414412
Produttore
PHC
Tensione nominale:
50 V
Corrente nominale:
0.6 A
Numero di poli:
8
Grado di protezione (IP):
IP65
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Con serracavo:
no
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale dei contatti:
CuSn
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
0.8 kV
Lunghezza:
83 mm