PHOENIX CONTACT - PHC1410386 QPD P 4PE6,0 9-14 BK CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Numero di connessioni per polo - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4046356929592
Codice prodotto
PHC1410386
Cod. produttore
1410386
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
97.5 mm
Altezza:
44.1 mm
Larghezza:
39.6 mm