PHOENIX CONTACT - PHC1403731 QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 BK DADO E PASS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Dimensione raccordo filettato - M20
Confezione
1 PZ
EAN
4046356665056
Codice prodotto
PHC1403731
Cod. produttore
1403731
Produttore
PHC
Tensione nominale:
690 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Dimensione raccordo filettato:
M20
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
Altri
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Lunghezza:
101.35 mm
Altezza:
34.6 mm
Larghezza:
34.6 mm