pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1401404 BN WH CHIODINO PER SIGLATURA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1401404 BN WH CHIODINO PER SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Nessuno

  • Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918020378

Codice prodotto

PHC1401404

Cod. produttore

1401404

Produttore

PHC

Stampa:

Nessuno

Dimensione modulare (Passo):

4.2 mm

Colore:

Altri

Segnamorsetti, Chiodino, bianco, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 4 x 4 mm