pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1300613 PTVFIX 2,5-3L/N/GNYE BLOCCO ALIMENT.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1300613 PTVFIX 2,5-3L/N/GNYE BLOCCO ALIMENT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4063151545604

Codice prodotto

PHC1300613

Cod. produttore

1300613

Produttore

PHC

Morsetto apparecch., tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: grigio/blu/verde-giallo