pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1300612 PTVFIX 2,5-L/N/GNYE BLOCCO ALIMENT.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1300612 PTVFIX 2,5-L/N/GNYE BLOCCO ALIMENT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4063151544751

Codice prodotto

PHC1300612

Cod. produttore

1300612

Produttore

PHC

Morsetto apparecch., tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: grigio/blu/verde-giallo