PHOENIX CONTACT - PHC1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H PINZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio - Altri
Sezione - 0.14...6 mm²
Lunghezza - 180 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212685
Codice prodotto
PHC1213146
Cod. produttore
1213146
Produttore
PHC
Adatto per:
Terminali a bussola
Forma della matrice di crimpaggio:
Altri
Sezione:
0.14...6 mm²
Lunghezza:
180 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Il sistema di bloccaggio garantisce una crimpatura omogenea e di alta qualità.


