PHOENIX CONTACT - PHC1212844 CF CRIMPHANDY 1,5/GP2 PEZZO DI RICAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 1.5...1.5 mm²
Funzione - Altri
Tipo di azionamento - Altri
Lunghezza di spelatura - 8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626366999
Codice prodotto
PHC1212844
Cod. produttore
1212844
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
1.5...1.5 mm²
Funzione:
Altri
Tipo di azionamento:
Altri
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Lamierino di raccolta residui 2, per CF CRIMPHANDY 1,5


