pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212784 AI 0,5-8 OG-S CAPOCORDA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212784 AI 0,5-8 OG-S CAPOCORDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Arancione

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4046356958691

Codice prodotto

PHC1212784

Cod. produttore

1212784

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Arancione

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

20

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Terminale a bussola Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212784 - AI 0 5-8 OG-S CAPOCORDA