PHOENIX CONTACT - PHC1212623 WIREFOX SAC PINZA SPELAFILI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 4...10 mm²
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - no
Con tacca spelacavi - no
Lunghezza di spelatura regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356634625
Codice prodotto
PHC1212623
Cod. produttore
1212623
Produttore
PHC
Sezione di spelatura:
4...10 mm²
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
no
Con tacca spelacavi:
no
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Diametro di spelatura:
4.4...7 mm
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Isolamento 1000 V:
no
Protezione antiurto:
no