PHOENIX CONTACT - PHC1212621 CUTFOX-ES FORBICI PER ELETTRICISTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Altri
Adatto per cavi di diametro massimo - 12 mm
Max sezione del cavo - 6 mm²
Lunghezza complessiva - 155 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356641227
Codice prodotto
PHC1212621
Cod. produttore
1212621
Produttore
PHC
Modello / Funzionamento:
Altri
Adatto per cavi di diametro massimo:
12 mm
Max sezione del cavo:
6 mm²
Lunghezza complessiva:
155 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Matrice intercambiabile:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Protezione antiurto:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti