pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212587 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE UTENSILE ISOLATO

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.6 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356590228

Codice prodotto

PHC1212587

Cod. produttore

1212587

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

3.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.6 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Oltre che per le applicazioni standard, i cacciavite SF‑SL ... sono particolarmente adatti per il montaggio di morsetti componibili. Grazie all'isolamento presente nel manico non si hanno bordi smussati.