PHOENIX CONTACT - PHC1212563 SF-PZ 1-80 CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Lunghezza complessiva - 178 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356589987
Codice prodotto
PHC1212563
Cod. produttore
1212563
Produttore
PHC
Sistema di avvitamento:
Pozidriv PZ
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Lunghezza complessiva:
178 mm
Isolato:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
no
Diametro lama:
3 mm
Cacciavite di precisione:
sì
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Apertura della chiave (attacco esagonale):
0 mm
Modello antiscintilla:
no


