PHOENIX CONTACT - PHC1212530 SF-ASD 21 SET 230V SET CACCIAVITE A BATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità della batteria - 1.5 Ah
Peso con batteria - 0.5 kg
Coppia massima - 4.4 Nm
Coppia di serraggio - 0.3...4.4 Nm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356589451
Codice prodotto
PHC1212530
Cod. produttore
1212530
Produttore
PHC
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità della batteria:
1.5 Ah
Peso con batteria:
0.5 kg
Coppia massima:
4.4 Nm
Coppia di serraggio:
0.3...4.4 Nm
3,6 V. Avvitatore a batteria con azionamento a due velocità, rotazione verso destra e verso sinistra e giunto a 21 posizioni con gradino fino a 600 U/min. Regolabile da 0,3 ... 4,4 Nm.