pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1212522 AI 0,75- 8 GY-S CAPOCORDA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1212522 AI 0,75- 8 GY-S CAPOCORDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4046356589628

Codice prodotto

PHC1212522

Cod. produttore

1212522

Produttore

PHC

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

8 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

18

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

I capocorda a nastro adatti per CRIMPHANDY sono idonei per l'impiego in tutti i morsetti componibili, in particolare quelli del sistema CLIPLINE complete. I capocorda con collare in plastica sono in rame elettrolitico dolce con stagnatura galvanica. Si ottiene una maggiore sicurezza d'isolamento nel caso di collegamenti poco distanti e si evita al contempo di strappare i fili.