PHOENIX CONTACT - PHC1212520 CF CRIMPHANDY CUTTER UTENSILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 0.5...1.5 mm²
Funzione - Altri
Tipo di azionamento - Altri
Lunghezza di spelatura - 8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356589529
Codice prodotto
PHC1212520
Cod. produttore
1212520
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
0.5...1.5 mm²
Funzione:
Altri
Tipo di azionamento:
Altri
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
sì
Spelatrice e crimpatrice elettrica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212520 - CF CRIMPHANDY CUTTER Utensile


