PHOENIX CONTACT - PHC1212501 TOOL-WRAP EMPTY BORSA PER UTENSILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Plastica
Altezza - 290 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356528375
Codice prodotto
PHC1212501
Cod. produttore
1212501
Produttore
PHC
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Plastica
Altezza:
290 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
250 mm
Profondità:
250 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Borse per gli utensili robuste e resistenti. Set di utensili universale, con utensili per il taglio, la spelatura, la crimpatura e la prova dalla gamma di utensili TOOL fox.


