PHOENIX CONTACT - PHC1212464 CF CRIMPHANDY 0,75 UTENSILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 0.75...0.75 mm²
Tipo di azionamento - Elettrico
Lunghezza di spelatura - 10.8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - no
Larghezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356589130
Codice prodotto
PHC1212464
Cod. produttore
1212464
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
0.75...0.75 mm²
Tipo di azionamento:
Elettrico
Lunghezza di spelatura:
10.8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Larghezza:
43 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
205 mm
Allo stesso tempo risultati ottimali grazie alle funzioni automatiche di controllo. Impiego mobile illimitato grazie all'esercizio a batteria e al caricatore di scorta.


