PHOENIX CONTACT - PHC1212157 WIREFOX 16-1 PINZA SPELAFILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 6...16 mm²
Lunghezza - 166 mm
Isolato - sì
Profondità di intaglio regolabile - no
Con tacca spelacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356454162
Codice prodotto
PHC1212157
Cod. produttore
1212157
Produttore
PHC
Sezione di spelatura:
6...16 mm²
Lunghezza:
166 mm
Isolato:
sì
Profondità di intaglio regolabile:
no
Con tacca spelacavi:
no
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Diametro di spelatura:
2.9...4.6 mm
Lunghezza delle ganasce:
16 mm
Larghezza della testa:
14 mm
Altezza della testa:
68 mm
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Isolamento 1000 V:
no
Protezione antiurto:
no
Testato ESD:
no