PHOENIX CONTACT - PHC1212072 CRIMPFOX-M PINZA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio - Altri
Sezione - 0.1...50 mm²
Modello / Funzionamento - Altri
Inserti intercambiabili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356452519
Codice prodotto
PHC1212072
Cod. produttore
1212072
Produttore
PHC
Adatto per:
Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio:
Altri
Sezione:
0.1...50 mm²
Modello / Funzionamento:
Altri
Inserti intercambiabili:
no
Lunghezza:
234 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Numero di inserti in dotazione:
0
Con ritorno automatico:
sì


