PHOENIX CONTACT - PHC1212063 CRIMPFOX-RC 2,5 PINZA A CRIMPARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio - Altri
Sezione - 0.34...2.5 mm²
Lunghezza - 198 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356453844
Codice prodotto
PHC1212063
Cod. produttore
1212063
Produttore
PHC
Adatto per:
Capicorda e connettori
Forma della matrice di crimpaggio:
Altri
Sezione:
0.34...2.5 mm²
Lunghezza:
198 mm
Con dispositivo di blocco (per gli strumenti meccanici):
sì
Esecuzione compatta e leggera. I manici ergonomici assicurano una tenuta ottimale e favoriscono un lavoro senza fatica.