PHOENIX CONTACT - PHC1209091 DUSPOL EXPERT TESTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 12...1000 V
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - sì
Indicatore di continuità - Ottico
Confezione
1 PZ
EAN
4046356309905
Codice prodotto
PHC1209091
Cod. produttore
1209091
Produttore
PHC
Tensione misurabile:
12...1000 V
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
sì
Indicatore di continuità:
Ottico
Intervallo di misura resistenza:
0...108000 kOhm
Rilevatore di tensione senza contatto:
no
Resistenza misurabile fino a:
108000 Ohm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Carico interno (per test RCD):
no
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
sì
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
sì


