pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1208872 AI 1,5 -10 BK-GB-1000 PUNT. CON ISOLANTE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1208872 AI 1,5 -10 BK-GB-1000 PUNT. CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Colore - Nero

  • Isolato -

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4046356096454

Codice prodotto

PHC1208872

Cod. produttore

1208872

Produttore

PHC

Sezione nominale:

1.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Colore:

Nero

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Con questi capocorda si possono crimpare in modo pratico i conduttori con un isolamento più resistente. Grazie al diametro più grande del collare isolante questo tipo di capocorda viene particolarmente utilizzato con i cavi AWG.