PHOENIX CONTACT - PHC1208487 TSD 02 SAC GIRAVITE DINAMOMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Coppia di serraggio - 0.2...0.2 Nm
Dimensione dell'attacco - Altri
Isolato - no
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356014571
Codice prodotto
PHC1208487
Cod. produttore
1208487
Produttore
PHC
Coppia di serraggio:
0.2...0.2 Nm
Dimensione dell'attacco:
Altri
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
L'adattatore TSD-M... svolge le diverse funzioni di innesto. Giravite dinamometrico TSD ... SAC con diverse coppie preimpostate da 0,2 Nm a 2,5 Nm. Nei giravite dinamometrici TSD-M... è possibile regolare singolarmente la coppia.


