PHOENIX CONTACT - PHC1208348 CF 500-230V CRIMPER UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 0.25...50 mm²
Tipo di azionamento - Elettrico
Lunghezza di spelatura - 0 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - no
Larghezza - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356014472
Codice prodotto
PHC1208348
Cod. produttore
1208348
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
0.25...50 mm²
Tipo di azionamento:
Elettrico
Lunghezza di spelatura:
0 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Larghezza:
140 mm
Altezza:
320 mm
Profondità:
220 mm
Capocorda isolati fino a 6 mm². Capocorda fino a 50 mm². Contatti torniti fino a 10 mm². Capocorda tubolari fino a 10 mm². Capocorda TWIN fino a 2 x 10 mm². Capocorda non isolati fino a 6 mm².