pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1207404 SZS 0,5X3,0 VDE CACCIAVITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1207404 SZS 0,5X3,0 VDE CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3 mm

  • Spessore della lama - 0.5 mm

  • Isolato -

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Cacciavite di precisione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918572525

Codice prodotto

PHC1207404

Cod. produttore

1207404

Produttore

PHC

Larghezza della lama:

3 mm

Spessore della lama:

0.5 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Per i lavori su o nelle vicinanze di parti conduttrici fino a 1000 V di tensione alternata o 1500 V di tensione continua.