PHOENIX CONTACT - PHC1205037 SZS 0,4X2,5 VDE CACCIAVITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2.5 mm
Spessore della lama - 0.4 mm
Isolato - sì
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Cacciavite di precisione - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918019075
Codice prodotto
PHC1205037
Cod. produttore
1205037
Produttore
PHC
Larghezza della lama:
2.5 mm
Spessore della lama:
0.4 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no