PHOENIX CONTACT - PHC1204504 SZF 0-0,4X2,5 CACCIAVITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.4 mm
Isolato - no
Lunghezza dello stelo - 75 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918018931
Codice prodotto
PHC1204504
Cod. produttore
1204504
Produttore
PHC
Larghezza della lama:
2.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.4 mm
Isolato:
no
Lunghezza dello stelo:
75 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no


