PHOENIX CONTACT - PHC1203110 ZAP 25 PINZE PNEUMATICHE CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 0.25...2.5 mm²
Tipo di azionamento - Pneumatico
Lunghezza di spelatura - 0 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - no
Larghezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918018085
Codice prodotto
PHC1203110
Cod. produttore
1203110
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
0.25...2.5 mm²
Tipo di azionamento:
Pneumatico
Lunghezza di spelatura:
0 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Larghezza:
44 mm
Altezza:
44 mm
Le pinze a crimpare sono utensili ad aria compressa per capocorda con sezioni da 0,25 a 2,5 mm². La pinza ZAP 25 è dotata di un doppio elemento a crimpare che consente di introdurre il conduttore sia frontalmente che lateralmente.