PHOENIX CONTACT - PHC1202072 CRIMPSET 6 CASSETTA CON PUNTALINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Terminali a bussola isolati - sì
Connettori di testa isolati - no
Terminali a bussola non isolati - no
Con fascetta - no
Con utensile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4017918017699
Codice prodotto
PHC1202072
Cod. produttore
1202072
Produttore
PHC
Terminali a bussola isolati:
sì
Connettori di testa isolati:
no
Terminali a bussola non isolati:
no
Con fascetta:
no
Con utensile:
sì
Connettori di testa non isolati:
no
Capicorda a crimpare (colletto aperto) per conduttori in rame:
no
Capicorda a crimpare (colletto chiuso) per conduttori in rame:
no
Pressacavi:
no


