PHOENIX CONTACT - PHC1200993 USA 10 BK ADATTATORE PER GUIDA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Base di montaggio
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
25 PZ
EAN
4017918255879
Codice prodotto
PHC1200993
Cod. produttore
1200993
Produttore
PHC
Tipo di accessorio / ricambio:
Base di montaggio
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Adattatore per guide, per viti M3, lunghezza: 42,6 mm, larghezza: 10 mm, altezza: 19 mm, colore: nero