PHOENIX CONTACT - PHC1194158 PLC-OPT- 24DC/ 24DC/ 5/ACT MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie - 5 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4063151248895
Codice prodotto
PHC1194158
Cod. produttore
1194158
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie:
5 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Fotoaccoppiatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1194158 - PLC-OPT- 24DC 24DC 5 ACT MODULO REL


