pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1182095 HC-M-B24-MFH-H PORTAMODULI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1182095 HC-M-B24-MFH-H PORTAMODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con conduttore di terra -

  • Larghezza - 34.9 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri

  • Montaggio diretto possibile - no

  • Montaggio su guida - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151218669

Codice prodotto

PHC1182095

Cod. produttore

1182095

Produttore

PHC

Con conduttore di terra:

Larghezza:

34.9 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Montaggio diretto possibile:

no

Montaggio su guida:

no

Numero min. di cicli di innesto:

500

Telaio di supporto per connettori industriali Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1182095 - HC-M-B24-MFH-H PORTAMODULI