PHOENIX CONTACT - PHC1182088 HC-M-B10-MFH-B PORTAMODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con conduttore di terra - sì
Lunghezza - 64 mm
Larghezza - 34.9 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Montaggio diretto possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4063151218874
Codice prodotto
PHC1182088
Cod. produttore
1182088
Produttore
PHC
Con conduttore di terra:
sì
Lunghezza:
64 mm
Larghezza:
34.9 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
no
Numero min. di cicli di innesto:
500


