PHOENIX CONTACT - PHC1182087 HC-M-B06-MFH-H PORTAMODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di moduli installabili - 1
Con conduttore di terra - sì
Lunghezza - 51 mm
Larghezza - 34.9 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4063151218553
Codice prodotto
PHC1182087
Cod. produttore
1182087
Produttore
PHC
Numero di moduli installabili:
1
Con conduttore di terra:
sì
Lunghezza:
51 mm
Larghezza:
34.9 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Montaggio diretto possibile:
no
Montaggio su guida:
no
Numero min. di cicli di innesto:
500


