PHOENIX CONTACT - PHC1172135 PTFIX 10/6X4-SI (5X20) BLOCCO DISTR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
4063151197995
Codice prodotto
PHC1172135
Cod. produttore
1172135
Produttore
PHC
Blocco di distribuzione funzionale, tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di connessione: Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm²- 16 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero