PHOENIX CONTACT - PHC1145210 FA MCR-HT-1TS-I-OLP TRASMETTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -250...2500 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Con uscita commutabile - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4063151135614
Codice prodotto
PHC1145210
Cod. produttore
1145210
Produttore
PHC
Portata:
-250...2500 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Con uscita commutabile:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 5 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 2 V:
no
Uscita analogica 2 V ... 10 V:
no
Peso:
0.1379 kg


