PHOENIX CONTACT - PHC1116981 MM-EML (EX14)R C1 TR/BK SIGLATURA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - sì
Lunghezza - 8000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4063151043490
Codice prodotto
PHC1116981
Cod. produttore
1116981
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
sì
Lunghezza:
8000 mm
Larghezza:
14 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
14 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1116981 - MM-EML (EX14)R C1 TR BK SIGLATURA