PHOENIX CONTACT - PHC1105559 AXL SE DI16/1 NPN MODULO I/O


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di ingressi digitali - 16 
- Numero di uscite digitali - 0 
- Tipo di uscita digitale - Altri 
- Ingressi digitali configurabili - no 
- Uscite digitali configurabili - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4055626989006
Codice prodotto
PHC1105559
Cod. produttore
1105559
Produttore
PHC
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Altri
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Con interfaccia ottica:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0...0 ms
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
14.9 mm
Altezza:
62.2 mm
Profondità:
62 mm