PHOENIX CONTACT - PHC1105131 PSR-M-GW-ECAT-PI MODULO DI COMUNICAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
IO-link master - no
Componente di sistema - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4055626975184
Codice prodotto
PHC1105131
Cod. produttore
1105131
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione di potenziale:
no
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
22.6 mm
Altezza:
107.736 mm
Profondità:
113.6 mm