PHOENIX CONTACT - PHC1090187 US4-EMLP (27X17,5) SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
10 PZ
EAN
4055626898759
Codice prodotto
PHC1090187
Cod. produttore
1090187
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
17.5 mm
Larghezza:
17.5 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
27 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1090187 - US4-EMLP (27X17 5) SIGLATURA


