PHOENIX CONTACT - PHC1088665 IPD P 3P2,5 F BK CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 6...9 mm
Sezione di collegamento (a un filo) - 2.5...2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4055626890821
Codice prodotto
PHC1088665
Cod. produttore
1088665
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
6...9 mm
Sezione di collegamento (a un filo):
2.5...2.5 mm²
Connettore, product family: IPD, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Femmina, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, PA, nero, codifica: P, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm