pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1087329 UCT-WMCO 1,9 (23X4) CUS Siglatura custom

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1087329 UCT-WMCO 1,9 (23X4) CUS Siglatura custom

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626884004

Codice prodotto

PHC1087329

Cod. produttore

1087329

Produttore

PHC

Segnaconduttori, Scheda, bianco, siglato, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,1 ... 1,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm