PHOENIX CONTACT - PHC1070199 PRC 5-HEAD-MS6-2 Connettore
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626748160
Codice prodotto
PHC1070199
Cod. produttore
1070199
Produttore
PHC
Portacontatti, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 5, sezione del conduttore min.: 1,5 mm², sezione del conduttore max.: 6 mm², tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Tipo di connessione del contatto: Spina, Inserto contatti senza custodia connettori. Ordinare le custodie connettori adatte in base al listino accessori.


