PHOENIX CONTACT - PHC1068857 AXL F BK PN TPS XC ACCOPPIATORE PROFINET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Standard radio Bluetooth - no
Standard radio WLAN 802.11 - no
Tecnologia radio GPRS - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626743653
Codice prodotto
PHC1068857
Cod. produttore
1068857
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con separazione di potenziale:
no
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
45 mm
Altezza:
125.893514 mm
Profondità:
74.25 mm