PHOENIX CONTACT - PHC1047359 IPD WD 3P2,5 1,0 M25 BK Passaparete PT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626644387
Codice prodotto
PHC1047359
Cod. produttore
1047359
Produttore
PHC
Passaparete, Connessione diretta, product family: IPD, tipo di connessione: Fili singoli/ Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M25, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 450 V, 16 A, PA, nero, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm, lunghezza cavo: 1 m


