PHOENIX CONTACT - PHC1045933 PTFIX 2X1,5-FE MORSETTO DISTRIBUZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4055626639512
Codice prodotto
PHC1045933
Cod. produttore
1045933
Produttore
PHC
Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero/giallo


