PHOENIX CONTACT - PHC1044259 WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL YE Rotolo etichett
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626620664
Codice prodotto
PHC1044259
Cod. produttore
1044259
Produttore
PHC
Tubo di marcatura, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 120000 mm


