PHOENIX CONTACT - PHC1044243 WMS-OT HF 4,8 (EX9)R ROTOLO ETICHETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 1.6...4.8 mm
Diametro del cavo - 1.6...4.8 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626622408
Codice prodotto
PHC1044243
Cod. produttore
1044243
Produttore
PHC
Diametro del conduttore:
1.6...4.8 mm
Diametro del cavo:
1.6...4.8 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
30000 mm
Larghezza:
9 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Guaina per marcatura non retraibile continua senza alogenati su rotolo di tipo ovale per la siglatura di conduttori e cavi.. La forma ovale e l'ampia apertura consentono un rapido scorrimento sul conduttore o sul cavo. Utilizzando l'unità di taglio e perforazione, la guaina di marcatura può essere tagliata alla lunghezza desiderata o perforata (max. 1 m).