PHOENIX CONTACT - PHC1019612 PTVFIX 6/12X2,5 BK BLOCCO DISTRIB.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626506937
Codice prodotto
PHC1019612
Cod. produttore
1019612
Produttore
PHC
Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 13, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: nero